WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 50個入
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2228
アズワン品番
65-7397-04
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759194
500910500
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください