WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-1813
アズワン品番
65-7394-33
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759219
521220000
¥
68,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください