曜日別特売

ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm 1袋 1000個入

ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231アズワン品番65-7437-76内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69759350111-85395
288,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする