フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様
●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722
アズワン品番
65-7419-41
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759928
823753
¥
51,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください