フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238
アズワン品番
65-7366-93
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69760366
1199629
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください