Peppers
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:1 NPT in, 20 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9807
アズワン品番
65-7400-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762019
AR0BF/100NPT/M20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください