Peppers
コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用
仕様
●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:32mm●色:真鍮製●シリーズ:SPMH●コード番号:230-9819
アズワン品番
65-7402-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762028
SPMH3BF/M32
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください