EAO
コントロールボックス 穴径 22.5mm 1 点用 プラスチック
EAO 緊急停止エンクロージャの材質はプラスチック製で、寸法は 65 x 65 x 57 mm です。IP 保護等級: IP66
仕様
●シリーズ:84●カットアウト直径:22.5mm●穴の数:1●エンクロージャの色:グレー / 黄●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:プラスチック●コード番号:200-4239
アズワン品番
65-7804-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762308
84-910
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください