SIEMENS
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール 4DI アクセサリには、4 つのデジタル入力が含まれています。EAC 承認
仕様
●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8073
アズワン品番
65-7814-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762344
3KC9000-8TL63
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください