エスコ
コンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタ
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。
コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様
●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2
アズワン品番
65-9278-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762920
EA759GH-6A
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください