曜日別特売

サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路

サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 - フエニックス・コンタクト

Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697629992908194
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする