フエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路
仕様
●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809
アズワン品番
65-8053-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69763060
2905422
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください