曜日別特売

サーボドライブ 200 W

サーボドライブ 200 W - omron(オムロン)

1Sサーボドライバ
オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。
特長 / 利点
230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW
23ビット分解能のエンコーダ
どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式
着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易
I/O信号を直接配線
モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵
進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮
セーフティ機能搭載:
ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)
信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)

仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69763148R88D1SN02HECT
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする