サンコー(三甲)
サンボックス #28-N グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):28.3●材質:PP●外寸法(mm):594×312×194●有効内寸法(mm):550×274×180
アズワン品番
65-9012-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69765905
20288300GRDEN
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください