サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー

サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー - サンコー(三甲)サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
内面の凹凸により小型部品の貼付を防止し、作業効率を高めます。

仕様●容量(L):8.2●材質:PP●外寸法(mm):368×280×123●有効内寸法(mm):304×228×105アズワン品番65-9557-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6976591420088800BL512
3,580
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする