サンコー(三甲)
サンボックス#15-2 ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
長辺には3箇所の溝があり、2分割と3分割に対応可能です。
仕様
●容量(L):14.2●材質:PP●外寸法(mm):461×283×157●有効内寸法(mm):402×237×141
アズワン品番
65-9011-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69765930
20142300BL504
¥
3,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください