曜日別特売

シーエルファイン 次亜塩素酸水 10L

シーエルファイン 次亜塩素酸水 10L - NIPRO(ニプロ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

イオンの少ない次亜塩素酸水。
40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。
酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。

仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。アズワン品番65-9544-37内容量1個(10L)
注意
※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。
※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6976596643600
13,000
12,980
値下げ
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする