シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入

シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入 - SIEMENS

Siemens 振動 / 衝撃キットです。EAC 及び UL 認定

仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Sentron●コード番号:228-8260アズワン品番65-8072-28内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697660098US1998-1CA10
6,180
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする