SIEMENS
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様
●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947
アズワン品番
65-8077-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69766228
3RQ2000-2CW00
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください