BOURNS
シャント プレート 5 %
仕様
●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742
アズワン品番
65-7305-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69767734
CSM2F-8518-L100J01
¥
5,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください