フエニックス・コンタクト
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 2極 22.5mmピッチ
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 2 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5576
アズワン品番
65-7715-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69767750
1049407
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください