RECOM
スイッチング電源 48V dc 420mA 20W
仕様
●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃●コード番号:183-4099
アズワン品番
65-7224-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69768924
RAC20-48SK
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください