WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 アルミニウム M3 x 20mm 1箱 750個入
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-1796
アズワン品番
65-7911-05
内容量
1箱(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69770708
971200366
¥
166,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください