WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886
アズワン品番
65-7919-10
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69770814
971150244
¥
258,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください