WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 7mm 1箱 2500個入
仕様
●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1980
アズワン品番
65-7910-38
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69770848
971070154
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください