WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 16mm 1袋 10個入
仕様
●本体長さ:16mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2895
アズワン品番
65-7917-36
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69771076
971160474
¥
1,970
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください