曜日別特売

スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 16mm 1箱 1000個入

スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 16mm 1箱 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M4 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =16 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:16mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2894アズワン品番65-7917-59内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69771085971160474
136,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする