山洋電気
ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm
仕様
●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053
アズワン品番
65-7324-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69771189
SM2862-5255
¥
66,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください