TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8426
アズワン品番
65-7792-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69799995
SAJ501YPP0STDSDTFLQ
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください