曜日別特売

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)
446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。
スパイラルラッピングSBPE
SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。
特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PE●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6842アズワン品番65-7478-09内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69800196161-41001 SBPE1.5-PE-BK
4,170
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする