WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入
仕様
●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:14mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2927
アズワン品番
65-7913-26
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69800650
970140324
¥
1,460
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください