東洋器材科学
スポイト 1mL 滅菌済み 10本包装 1セット 10本×200包装
仕様
●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●容量:1mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-75
内容量
1セット(200袋×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69800896
80010
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください