曜日別特売

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780アズワン品番65-8088-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698013591015520
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする