曜日別特売

セキュリティケーブル 2m スチール 10mm

セキュリティケーブル 2m スチール 10mm - ABUS

セキュリティケーブルループ
133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。

仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69801429XR7200
7,670
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする