曜日別特売

ソレノイドバルブ VL-5/2-3/4-D-4シリーズ

ソレノイドバルブ VL-5/2-3/4-D-4シリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VL-5/2-3/4-D-4 5/2 方向機能は、空圧でスプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブルによって作動します。作動空圧のタイプ 幅 76 mm 標準公称流量: 6000 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-3/4-D-4●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7459アズワン品番65-8013-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69804195VL-5/2-3/4-D-4
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする