Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け