SIEMENS
タイマー リレー 230 V ac
時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き
仕様
●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029
アズワン品番
65-8060-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69805227
5TT3181
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください