SIEMENS
タイム スイッチ アナログ
仕様
●電源電圧:230 V ac●タイプ:アナログ●測定ユニット:分●セグメントの長さ:64 mm●コード番号:218-1884
アズワン品番
65-7325-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808176
7LF6310
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください