レヂトン
チップソー/静音
鉄工用制振タイプは基板にバランスよくレーザー加工機でスリットを制振用樹脂を埋め込むことにより基板の振動をおさえ、切断時の不快な金属音を大幅に削減しています。
仕様
●穴径(mm):25.4●刃数(T):60●最高使用回転数(rpm):1500●適応機種:日立(CD-12F)、新ダイワ(LA305-C)、マキタ(LC1200)、モトユキ(M-305)、リョービ(TSC-305)、谷テック(TDC-305)
アズワン品番
65-9576-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811229
RTH-305
¥
26,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください