曜日別特売

デジタルパネルメータ LCD

デジタルパネルメータ LCD - omron(オムロン)

K3HB-Xプロセスパネルメータ
1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。
3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応
K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )

仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69812166K3MA-F-A2 AC100-240
58,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする