ドーナッツバランスボール

ドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックスドーナッツバランスボール - メテックス

高さが低く安定しているので使いやすく安全、また収納に場所を取りません。
破れにくく空気がゆっくり抜ける防爆タイプです。
あらゆるエクササイズ入門に最適/お子様や年輩の方に。
体のあらゆる部位のトレーニングに。

仕様●直径(mm):550●色:パールホワイト●高さ(mm):330●耐荷重:300kg●材質/仕上:ボール:PVC、ダブルアクションポンプ:PP、ABS、ボール栓:PP●セット内容/付属品:ダブルアクションポンプ、エクササイズプログラム付●原産国:台湾●コード番号:270-3454アズワン品番67-2237-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69812437AZEXDBW
3,500
3,398
3,738(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする