エリートバッグ社
ドクターバックパック CITY'S
霜降グレーカラーのポリエステル素材を使用し、カジュアル感のあるドクターバックパックです。
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:14×28×40cm●重量:約1.39kg●最大収納重量:約5kg●容量:約16L●付属品:透明ポーチ(大)×2、アンプルポーチ(小)×2
アズワン品番
67-2395-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69812464
EB00.015
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください