曜日別特売

どて市工具セット

どて市工具セット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)どて市工具セット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

12角ソケットとヘキサゴンソケットを採用!
あらゆる作業に対応可能な厳選セット!
六角ボルト・ナット(二面幅08~32mm)や六角穴付きボルト(二面幅1.5~14mm)に幅広く対応。
可倒式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利。
高強度のツールケースを採用。

仕様●内容品(点):全84●ケース:BX331BK(ブラック)●寸法(mm):W470xD240xH405●質量(kg):14.5アズワン品番65-9598-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69812525TSY80BK
67,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする