概要2 → 50 m のワイヤ引き出し長を備えた、ラインナップの充実したワイヤ描画エンコーダシリーズです。ガイドローラーにより、ハイラインシリーズは障害物の周囲でも柔軟に測定できます。丈夫なハウジングと耐汚れ性のブラシアセンブリにより、エンコーダは埃、衝撃、振動などの過酷な環境で使用でき、長いサービス寿命を確保します。一目でわかる測定長: 50 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に頑丈なシステム(汚れスクレーパ、一体型ブラシ) 高品質の巻線機構とワイヤ入力を備えています エンクロージャ等級が高い 優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い分解能が可能です 外部アクセサリを使用して拡張可能あなたの利点過酷な環境下での使用に適した信頼性の高いソリューションです 頑丈な産業用ハウジングにより、長寿命を実現しています 精密なリニアガイダンスが不要なため、すばやく簡単に設置できます 統合コストとメンテナンスコストを削減できます カスタマイズオプションにより、ストレージコストを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が迅速化され、コスト効率の高いインターフェイスカードを使用できます用途リフターの高さを調整します 板金保管における高さの位置 クレーングリッパーの高さ検出 自民連キャブの位置 助手席搭乗ブリッジの伸縮移動の記録 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます リーチスタッカーのブームの長さを測定します 可動クレーンで支持したりブームを配置したりするためのワイヤドローエンコーダです ドリル送りとドリル速度の監視 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め グリッパー ARM をごみ収集車に配置する注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。