WURTH ELEKTRONIK
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4200
アズワン品番
65-7971-04
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69813295
97791003211
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください