WURTH ELEKTRONIK
なべ形 小ねじ M3 8mm ナイロン 1袋 20個入
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4196
アズワン品番
65-8013-58
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69813320
97790803211
¥
1,260
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください