OSRAM
ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1袋 50個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392
アズワン品番
65-7233-39
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69822770
KW DSLP31.CE-JXJZ-ebvFfcbB46-W6A6-140-S
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください