富士製砥
ハイパワーブラシ
ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。
仕様
●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプ
アズワン品番
65-9561-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69822779
ハイパワーブラシ65
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください