BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591
アズワン品番
65-8052-65
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823488
BK2-HTJ-608I
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください