BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222
アズワン品番
65-8072-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823506
BK-HVP-LW-HH-R
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください